Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cresswell

Référence :WBB0022185

Référence fabricant : BF-A-42x120/KDA

Cadre vertical boulonné pour rayonnage à palettes Cresswell, 42 po D x 120 po H, assemblé

Description du produit
RAYONNAGES À PALETTES CRESSWELL

Cadre vertical boulonné
Cadre assemblé

Les montants sont dotés de fentes frontales et de trous latéraux perforés permettant un réglage vertical de 7,6 cm (3 po). Conformes à la norme CSA A344.02-05. Utilisables uniquement en zone non sismique. Les capacités indiquées correspondent à une configuration standard (connecteur non boulonné, clip de sécurité uniquement). Revêtement en poudre de polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Cadres et traverses de couleur orange avec contreventements horizontaux et diagonaux pré-galvanisés. Ancrages de 12,7 mm x 114,3 mm (1/2 po x 4-1/2 po). Compatibles avec les rayonnages de type Redirack.

Avertissement concernant les rayonnages à palettes :
En cas de conditions sismiques, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur en génie sismique. Global n'est pas responsable de l'ingénierie, de l'installation et/ou de l'application de ce matériau. Global n'est pas responsable des permis. Il est entièrement de la responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. lb Les valeurs de capacité indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. Ces valeurs s'appliquent uniquement aux conditions statiques (non sismiques).

PRIX
$249.95

1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Profondeur42 po
Hauteur120 po
Taille de la colonne3,25 po x 2,69 po

Détails du produit

Assemblage requisAssemblé
StyleBoulonné
TaperAcier de calibre 14
MatérielAcier
CouleurOrange
MarqueCresswell