RAYONNAGES À PALETTES CRESSWELL
Cadre vertical boulonné
Cadre non assemblé
Les montants sont dotés de fentes frontales et de trous latéraux perforés permettant un réglage vertical de 7,6 cm (3 po). Conformes à la norme CSA A344.02-05. Utilisables uniquement en zone non sismique. Les capacités indiquées correspondent à une configuration standard (connecteur non boulonné, clip de sécurité uniquement). Revêtement en poudre de polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Cadres et traverses de couleur orange avec contreventements horizontaux et diagonaux pré-galvanisés. Ancrages de 12,7 mm x 114,3 mm (1/2 po x 4-1/2 po). Compatibles avec les rayonnages de type Redirack.
Avertissement concernant les rayonnages à palettes :
En cas de conditions sismiques, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur en génie sismique. Global n'est pas responsable de l'ingénierie, de l'installation et/ou de l'application de ce matériau. Global n'est pas responsable des permis. Il est entièrement de la responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. lb Les valeurs de capacité indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. Ces valeurs s'appliquent uniquement aux conditions statiques (non sismiques).
Rayonnage à palettes Cresswell, cadre vertical boulonné, 48 po D x 120 po H, non assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$205.95
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
| Profondeur | 48 po |
| Hauteur | 120 po |
| Taille de la colonne | 3,25 po x 2,69 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non assemblé |
| Style | Boulonné |
| Taper | Acier de calibre 14 |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Orange |
| Marque | Cresswell |