Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB798617

Protection de cadre de rayonnage à palettes Global Industrial™ 12 po H - Jaune

Description du produit
Ces protections de montants pour rayonnages à palettes empêchent les dommages causés par les chariots élévateurs aux montants des rayonnages. Fabriquées en acier robuste de calibre 9, ces protections pratiques mesurent 7,9 cm de large x 10,2 cm de profondeur x 30,5 cm de haut. La plaque de base pré-percée avec des trous de 14,3 mm de diamètre permet la fixation au sol (boulons d'ancrage non inclus).

Le boulon d'ancrage suggéré est le modèle Global 796365 .
PRIX
$49.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 4 unités
49.95
Acheter 5 unités - 10 unités
47.95Économisez2.00 (4)
Acheter 11 unités
45.95Économisez4.00 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3-1/8 po
Profondeur4 po
Hauteur12 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Orientation de montageCôté gauche et droit
CouleurJaune
Emplacement de montageSol
ComprendSangle
MatérielAcier
Quantité par paquet1
Référence fabricant798617
Style de montageBoulonner
ConvientPoteau de support de 3-5/16 po de large
MarqueGlobal Industrial