Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB248433A

Global Industrial Filet de rayonnage pour palettes ™, une travée, 251 cm (L) x 122 cm (H), maille carrée de 10 cm, capacité de charge de 1134 kg

Description du produit
✓ Assure une sécurité optimale en empêchant la chute des articles des rayonnages à palettes.
✓ Se fixe facilement aux rayonnages à palettes existants grâce à la quincaillerie incluse (kits de montage décalés en option disponibles).
✓ La structure en maille est idéale pour les petites boîtes et les objets et offre une capacité de charge élevée.

Protégez votre stock de rayonnages à palettes et les travailleurs à proximité grâce à notre Global Industrial Filet de sécurité pour rayonnages à palettes. Ce filet de sécurité industriel pour rayonnages à palettes est doté d'une maille carrée qui retient les objets en cas de chute ou de glissement. Fabriqué en nylon noir 100 % résistant aux flammes et conforme à la norme NFPA 701, il est bordé d'une corde en polypropylène de 8 mm de diamètre. Il se fixe facilement aux montants des rayonnages à l'aide des fixations encastrées (incluses) ou des fixations décalées (vendues séparément). Le filet offre 7,6 cm de longueur supplémentaire par travée pour le dégagement des montants. Sa maille carrée de 4,4 cm est idéale pour les petits produits et supporte une charge de 1134 kg. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$239.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur99 po
Hauteur48 po
Capacité de charge2500 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperFilets de sécurité
MatérielMaille carrée de 4 po et polypropylène de 5/16 po de diamètre
DescriptionFilet pour rayonnages à palettes
CouleurNoir
Référence fabricant248433A
À utiliser avec1 baie
MarqueGlobal Industrial