POUTRES DERAYONNAGE À PALETTES INTERLAKE « TEAR DROP »
Les poutresde rayonnage à palettes à fentes Interlake Mecalux constituent les éléments horizontaux du système de rayonnage à palettes sur lesquels sont déposées les charges. Ces poutres sont fabriquées à partir d’une seule pièce d’acier profilée, avec une soudure continue à la base. Chaque niveau de chargement est constitué de deux poutres, une à chaque montant du cadre. Les poutres de rayonnage à palettes en forme de goutte peuvent être utilisées avec les châssis de rayonnage à palettes Interlake Mecalux à montants boulonnés en forme de goutte ou avec les châssis de rayonnage à palettes Interlake Mecalux à montants soudés en forme de goutte.
CARACTÉRISTIQUES :
Les poutres profilées de calibre 16 sont dotées de plaques d’extrémité soudées
Les plaques d’extrémité s’emboîtent dans la face du cadre à montants en forme de goutte
Les poutres sont maintenues en place dans le cadre grâce à deux dispositifs de verrouillage de sécurité à ressort par poutre
Le système de verrouillage à piston entre le cadre et la poutre s’enclenche et se verrouille automatiquement, et protège contre tout déplacement accidentel de la poutre.
Les poutres à gradins en forme de goutte de 2-3/4" de largeur x 1-5/8" d’épaisseur accueillent les traverses et le plancher.
Certifié par le Rack Manufacturers Institute, Inc. (RMI)
Profilé rainuré
Les poutres rainurées permettent de fixer divers accessoires sur la poutre afin d’empêcher ceux-ci de glisser ou de se déloger.
Trous rainurés espacés de 1" pour la mise en place de divers accessoires (grille métallique, barres transversales, etc.)
Pour choisir une poutre de charge, déterminez la longueur souhaitée en ajoutant au minimum 10" à deux largeurs de palette ou 14" à trois largeurs de palette. Un espacement supplémentaire peut être nécessaire pour les palettes présentant un débordement de charge excessif. Assurez-vous que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Vendues par paires (*Prix par paire).
Paire de poutres en forme de goutte pour rayonnage à palettes Interlake Mecalux, 108" de long - 3360 lb (prix par paire, 2 pièces)
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$329.95
1
1
Expédié sous 45 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 108 po |
| Poids | 58 lb |
| Hauteur du faisceau | 3-21/32 po |
| Connexion | Goutte de larme |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Capacité des étagères | 3360 lb |
| Couleur | Orange |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 2 |
| Description | À fentes |
| Référence fabricant | IB36ET10800RCA4000-P |
| Marque | Interlake Mecalux |
Garantie
| Garantie | 1 an |