Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Interlac Mecalux

Référence :WB347109

Référence fabricant : IB50ET12000RRA4000-P

Paire de traverses en forme de larme pour rayonnage à palettes Interlake Mecalux, 120 po L - 5575 lb Bouchon/Pr (2 pièces)

Description du produit
RAYONNAGE À PALETTES INTERLAKE EN FORME DE Larme
POUTRES
Poutres haute résistance de calibre 15. Les poutres à gradins de 7 cm de largeur x 4 cm de profondeur accueillent les traverses et le platelage. Un système de verrouillage par goujons et trou de serrure assure un enclenchement automatique dans la colonne. Un verrou à piston maintient la poutre en place.
Pour choisir la traverse de charge, déterminez la longueur souhaitée en ajoutant au minimum 25 cm à deux largeurs de palette ou 35 cm à trois largeurs de palette. Un espacement supplémentaire peut être nécessaire pour les palettes présentant un débordement important. Assurez-vous que chaque paire de traverses puisse supporter le poids des palettes à chaque niveau.
Vendus par paires (*Prix par paire).

PRIX
$249.95

1
1
Expédié sous 45 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur120 po
Poids67.4 lb
Hauteur de la poutre5 po
ConnexionLarme

Détails du produit

Assemblage requisNon
Capacité des étagères5575 lb
CouleurOrange
MatérielAcier
Quantité par paquet2
Descriptionà fentes
Référence fabricantIB50ET12000RRA4000-P
MarqueInterlac Mecalux

Garantie

Garantie1 année