Prix : 365,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 365,95 $ ch.
- Achetez 2-5 359,95 $ ch.
- Acheter 6+ 329,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓Montants en acier de calibre 14
✓Capacité nominale totale de 27600 lb
✓ Style de connexion en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Verticale soudé
Les cadres verticaux soudés sont fabriqués avec de l’acier de calibre 14. Coup de poing sur 2" centres pour réglage du faisceau simple. Longue durée cuit au four d’émail de finition.
Pour sélectionner un faisceau vertical déterminer le poids total de toutes les palettes pour chaque paire de cadres verticaux. Ajouter de la hauteur de tous les chargements de palettes, faisceau, permettant à 4" 8" défrichement entre le dessus de la charge et le bas de la poutre ci-dessus. La poutre supérieure doit être au minimum de 6" moins que la hauteur maximale de votre portée de chariot élévateur. Profondeur d’armature est déterminée par la longueur de la palette. La palette doit dépasser le cadre de 3" recto et verso. Interchangeable avec Interlake, goulottes/Husky, Unarco, King, USP, vitesse Rack d’acier et Invincible.
Capacité nominale de 27600 lb, supérieure à celle des autres rayonnages à palettes sur le marché. Capacité basée sur l’espacement des tablettes faisceau 36".
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques s’appliquent, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériel. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
✓Capacité nominale totale de 27600 lb
✓ Style de connexion en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Verticale soudé
Les cadres verticaux soudés sont fabriqués avec de l’acier de calibre 14. Coup de poing sur 2" centres pour réglage du faisceau simple. Longue durée cuit au four d’émail de finition.
Pour sélectionner un faisceau vertical déterminer le poids total de toutes les palettes pour chaque paire de cadres verticaux. Ajouter de la hauteur de tous les chargements de palettes, faisceau, permettant à 4" 8" défrichement entre le dessus de la charge et le bas de la poutre ci-dessus. La poutre supérieure doit être au minimum de 6" moins que la hauteur maximale de votre portée de chariot élévateur. Profondeur d’armature est déterminée par la longueur de la palette. La palette doit dépasser le cadre de 3" recto et verso. Interchangeable avec Interlake, goulottes/Husky, Unarco, King, USP, vitesse Rack d’acier et Invincible.
Capacité nominale de 27600 lb, supérieure à celle des autres rayonnages à palettes sur le marché. Capacité basée sur l’espacement des tablettes faisceau 36".
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques s’appliquent, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériel. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
- Taille de la colonne 3 x 3 po
- Connexion Larme
- Capacité de poids 27600 lbs (12 545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Cadre soudé
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 320813
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
70,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 120"H
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires