✓ Acier de calibre 6 avec finition émaillée cuite
✓ Double armature en haut et en bas pour une durabilité accrue
✓ Clips en acier pour une fixation facile sur les platelages en treillis métallique
Conçu pour être installé 5 cm plus bas que la profondeur du pont, le meuble mesure 101,6 cm de profondeur x 45,7 cm de hauteur. Global Industrial Le séparateur de plateau grillagé pour rayonnages à palettes est conçu pour optimiser le stockage et l'organisation. Fabriqué en fil d'acier de calibre 6 avec une finition émaillée grise résistante, il est fourni avec deux clips en acier pour une fixation facile sur le plateau grillagé (non fourni). Sa structure renforcée par un double fil métallique en haut et en bas lui confère une grande robustesse.
Global Industrial
Référence :WB968642
Global Industrial Séparateur grillagé pour rayonnage à palettes, 101,6 cm (P) x 45,7 cm (H)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$40.95était $49.95
Économisez $9.00 (18%)
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
| Poids | 6 lb |
| Taille | 40 x 18 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Séparateur de pont en fil métallique |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 968642 |
| Marque | Global Industrial |