Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panasonic ® 40 Cup Commercial Electric Rice Cuiseur
Le cuiseur à riz électrique est idéal pour les restaurants, les banquets, les supermarchés, les dépanneurs et les applications institutionnelles. Cette cuisinière à riz commerciale ® Panasonic offre une grande capacité de cuisson pour une grande quantité de portions. Le fusible de sécurité thermique intégré empêche la surchauffe et offre le fonctionnement d'arrêt automatique. Le cuiseur à riz 40 cup comprend une doublure amovible facile à nettoyer, une tasse à mesurer, un thermostat pour un contrôle de précision et un fonctionnement facile à bouton-poussoir. Le système de chauffage direct avec des éléments chauffants ensemencées chauffe le fond de la casserole directement pour minimiser la perte de chaleur et économiser des coûts d'énergie. NSF® approuvé.
Le cuiseur à riz électrique est idéal pour les restaurants, les banquets, les supermarchés, les dépanneurs et les applications institutionnelles. Cette cuisinière à riz commerciale ® Panasonic offre une grande capacité de cuisson pour une grande quantité de portions. Le fusible de sécurité thermique intégré empêche la surchauffe et offre le fonctionnement d'arrêt automatique. Le cuiseur à riz 40 cup comprend une doublure amovible facile à nettoyer, une tasse à mesurer, un thermostat pour un contrôle de précision et un fonctionnement facile à bouton-poussoir. Le système de chauffage direct avec des éléments chauffants ensemencées chauffe le fond de la casserole directement pour minimiser la perte de chaleur et économiser des coûts d'énergie. NSF® approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Marque Panasonic
- Tension 220 V
- Description Panasonic ® 40 Cup Cuiseur à riz commercial
- Numéro de référence du fabricant SRGA721
- Capacité 40 tasse (non cuite)
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Winco WWP-14 Cuillère en bois, 12/Pack
Article nº : B1358977
Pas encore évalué
29,95 $
Panasonic SRGA721, cuiseur à riz commercial de 40 tasses ®
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires