✓ Structure en acier de calibre 20 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère supporte jusqu’à 300 lb.
✓ Épaisseur des étagères : calibre 22
Les armoires de hauteur comptoir sont équipées d’une barre de verrouillage ronde de 5/16" résistante à l’effraction pour plus de sécurité, ainsi que de glissières en nylon pour un fonctionnement silencieux. Cadre renforcé en acier de calibre 20. Mécanisme de verrouillage à 3 points et poignées à levier avec 2 clés pour plus de sécurité. Les étagères sont réglables en hauteur par paliers de 2" pour plus de polyvalence. Finition par revêtement en poudre pour une durabilité accrue.
Global Industrial
Référence :WB269871GY
Global Industrial Meuble haut de comptoir, 36" de largeur x 18" de profondeur x 42" de hauteur, monté, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$349.95était $499.95
Économisez $150.00 (30%)
1
1
Expédition sous 3 à 6 jours en général
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 42 po |
| Poids | 90 lb |
| Jauge de rayonnage | 22 ga |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire de rangement |
| Capacité des étagères | 300 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 2 |
| Couleur | Gris |
| Type de porte | Solide |
| Type de poignée | Levier |
| Style | Hauteur du comptoir |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 269871 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |