Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269872GY

Global Industrial™ Meuble de cuisine à hauteur de comptoir, 36" de largeur x 24" de profondeur x 42" de hauteur, à monter, gris

Description du produit
✓ Structure en acier de calibre 20 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère supporte jusqu’à 300 lb.
✓ Épaisseur des étagères : calibre 22

Les armoires de hauteur comptoir sont équipées d’une barre de verrouillage ronde de 5/16" résistante à l’effraction pour plus de sécurité, ainsi que de glissières en nylon pour un fonctionnement silencieux. Cadre renforcé en acier de calibre 20. Mécanisme de verrouillage à 3 points et poignées à levier avec 2 clés pour plus de sécurité. Les étagères sont réglables en hauteur par paliers de 2" pour plus de polyvalence. Finition par revêtement en poudre pour une durabilité accrue.

PRIX
$455.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
455.95
Acheter 6 unités - 10 unités
435.95Économisez20.00 (4)
Acheter 11 unités
419.95Économisez36.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur42 po
Poids103 lb
Jauge de rayonnage22 ga
Jauge20 ga

Détails du produit

Type de serrureSerrure à clé, clés identiques
TypeArmoire de rangement
Capacité des étagères300 lb
Nombre d'étagères réglables2
CouleurGris
Type de porteSolide
Type de poignéeLevier
StyleHauteur du comptoir
Nombre de portes2
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments3
Référence fabricant269872
Nombre d'étagères fixes1
Type de baseCadre
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an