Caractéristiques
- 0/100 PSI
- Boîtier en acier inoxydable, intérieur en laiton
- 1/4" NPT
- Support inférieur
- Manomètre à bain de glycérine
- lentille en polycarbonate
- Température ambiante de 30° F à 160° F
Poids et dimensions
| Longueur | 3-7/8 po |
| Largeur | 3 po |
| Hauteur | 1-5/8 po |
| Poids | 0.5 lb |
| Entrée d'air | 4 po |
| Calibre | 1-1/2 po |
| Taille de la connexion | 1/4" NPT |
| Gamme | 0-100 PSI |
Détails du produit
| Emplacement de connexion | Montage inférieur |
| Type de filetage d'entrée d'air | MNPT |
| Précision | 2-1-2 % de l'étendue ASME B40.1 Grade A °F |
| Pression maximale | 100 psi |
| Matériel | Boîtier en acier inoxydable, intérieur en laiton |
| Référence fabricant | PRO-201L-254E |
| Marque | Jauges Pic |
| Échange | CF1P-004A |
| Taper | Manomètre |
| Matériau de fenêtre | Polycarbonate |
| Plage de PSI | 0-100 PSI psi |
| Plage de température | 50 à 160 °F |
| Style | Hydraulique, rempli de glycérine |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Manomètre à cadran de 2-1/2 po rempli de glycérine, montage inférieur |
| Matériel de dossier | Acier inoxydable |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme ou dépasse la norme ASME B40.100 |