Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Jauges d'épaisseur

Référence :WBB2311795

Référence fabricant : 201L-402U

Manomètre Pic Gauges 4", à liquide, 10 000 PSI, boîtier en acier inoxydable, montage par le bas, 201L-402U

Description du produit
Manomètre de 4 pouces de diamètre. Rempli de glycérine pour une durabilité accrue dans les applications soumises à des vibrations ou à des pulsations. Boîtier et lunette en acier inoxydable, composants internes en alliage de cuivre.

Caractéristiques
  • 0/10 000 PSI
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Composants internes en laiton
  • 1/2" NPT
  • Mont inférieur
  • Manomètre à glycérine
  • Verre en polycarbonate
  • Précision : 3-2-3 %
  • Température ambiante : de 30 °F à 160 °F
PRIX
$73.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur5-1/8 po
Largeur5-1/8 po
Hauteur2-1/8 po
Poids2 lb
Entrée d'air2 dans
Taille de la jauge1-1/2 po
Diamètre du raccord1/2" NPT
Gamme0 à 10 000 PSI

Détails du produit

Emplacement de la connexionMontage par le bas
Type de filetage de l'entrée d'airMNPT
Précision2-1-2 % de la portée de 4 pouces, norme ASME B40.1, classe A, °F
Pression maximale en PSI10000 psi
MatériauBoîtier en acier inoxydable, composants internes en laiton
Référence fabricant201L-402U
MarqueJauges d'épaisseur
TypeManomètre
Matériau des fenêtresPolycarbonate
Gamme PSI0 à 10 000 PSI psi
Plage de températures50 à 160 °F
StyleHydraulique, à remplissage de glycérine
DescriptionManomètre à cadran de 4 pouces, à glycérine, à montage par le bas
Quantité par emballage1
Matériau du boîtierAcier inoxydable

Garantie

GarantieGarantie limitée

Conformité et certifications

CertificationsConforme ou supérieur à la norme ASME B40.100