Le boîtier en deux parties est doté d'une finition plaquée antirouille. L'insert de roulement est enveloppé d'une doublure en caoutchouc non conducteur et résistant à l'huile qui corrige un désalignement jusqu'à 2° tout en réduisant les vibrations et le bruit. Comprend 2 vis de réglage.
Palier à billes Clesco, PBPS-BL-050, auto-aligneur, boîtier en acier embouti, alésage de 1/2"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$42.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 0.4 lb |
| Dimension F | 64 |
| Capacité de charge statique | 1075 lb |
| Diamètre d'alésage | 2 po |
| Capacité de charge dynamique | 2152 lb |
| Dimension C | 4-3/16 po |
| Dimension A | 16 |
| Dimension B | 8 |
| Dimension G | 1-3/16 po |
| Diamètre | «2 » |
| Dimension D | 16 |
| Dimension E | 16 |
Détails du produit
| Vitesse maximale | 6000 rpm |
| Type | Auto-alignement |
| Série | PBPS-BL |
| Description | Palier à billes à semelle, auto-aligneur, boîtier en acier embouti |
| Référence fabricant | PBPS-BL-050 |
| Matériau du boîtier | Acier pressé |
| Marque | Roulements Clesco |