Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Little Giant

Référence :WBB288141

Référence fabricant : NBP-3072-8PUBK

Camion à piquets Little Giant® NBP-3072-8PUBK, 30 x 72, roues en polyuréthane

Description du produit
Chariot à piquets pour tuyaux Little Giant®, 30 x 72, roues en polyuréthane

Idéal pour le transport de marchandises en rouleaux et d’autres charges longues et volumineuses. Diamètre amovible : 1-5/16". Les piquets pour tuyaux dépassent de 30" au-dessus du plateau. Le plateau en acier moulé de calibre 12 est renforcé pour une résistance accrue. Les roulettes mesurent 8" de diamètre : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins pour empêcher tout mouvement indésirable lors du chargement ou du déchargement de matériaux longs. Hauteur du plateau : 11", hauteur totale : 41".

PRIX
$2,055.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
2055.00
Acheter 6 unités - 11 unités
1 949,00Économisez 106,00 $ (5 %)
Acheter 12 unités ou plus
1 895,00Économisez 160,00 $ (8 %)
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur72 po
Largeur30 po
Hauteur41 po
Capacité de charge3600 lb
Diamètre de la roue8 po
Jauge12
Hauteur de la terrasse11 po

Détails du produit

Montage requisNon
CouleurGris
Type de rouePolyuréthane, 2 roulettes pivotantes avec freins, 2 roulettes fixes
Nombre de berceaux2
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Référence fabricantNBP-3072-8PUBK
MarqueLittle Giant