Ces armoires en plastique sont équipées de serrures à clé et de tablettes d'une capacité de 125 lb pour une résistance accrue. Elles comportent une tablette fixe pour plus de stabilité. Fabriquées en Resinite® à double paroi, un matériau résistant aux chocs et aux rayures, et inoxydable. Montage facile. Fabriquées aux États-Unis.
Armoire de rangement en plastique « Iceberg », hauteur de comptoir, 36" de largeur x 22" de profondeur x 46" de hauteur, à monter, noire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$995.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 22 po |
| Hauteur | 46 po |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire de rangement |
| Capacité des étagères | 125 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 1 |
| Couleur | Noir |
| Style | Hauteur du comptoir |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Plastique |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 92561 |
| Nombre d'étagères fixes | 2 |
| Type de base | Pieds |
| Marque | Iceberg Enterprises |