Prix : 2 725,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le collecteur de poussière PM1900 est assez solide pour être utilisé avec des planeurs, des ponceuses à large ceinture, des scies à table et la plupart des autres machines à travailler le bois. Le turbocone exclusif™ la séparation des copeaux pour éviter l’engorgement du filtre, et augmente l’efficacité d’emballage des sacs de collection. Le filtre à boîte offre une surface de filtrage supérieure au-dessus des sacs standard, et capture 98 % des particules de 2 microns. Le conduit tout métallique améliore la rigidité et le débit d’air. Les sacs de collection clairs sont de grande capacité, ce qui signifie moins de temps d’inaide les changeant. Quatre roulettes pivotantes et des poignées idéalement situées permettent une mobilité facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- TurboCone améliore la séparation des copeaux et l’efficacité de l’emballage des sacs de collection
- Le cône élimine l’engorgement prématuré du filtre pour des performances soutenues
- Construction de conduits tout métalliques pour la rigidité et l’amélioration du débit d’air
- Le grand impeller est alimenté par un moteur de 3HP pour des performances maximales
- Les triples ports de poussière de 4 " permettent d’attacher plusieurs tuyaux en même temps
- La capacité du sac de collecte de 10 pieds cubes réduit le nombre de changements de sac.
- Les sacs filtrants hauts nécessitent moins de nettoyage en raison de la surface plus grande
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 14 in (35,56 cm)
- Capacité du sac de collecte 10,0 pi³ (0,28 pi³.m)
- Longueur du sac filtrant/bidon 48 in (121,92 cm)
- Taille des particules 30 micros
- 2 Diamètre de raccordement du tuyau 4(3 Chacun) dans
- Diamètre de connexion à 1 tuyaux 8 in (20,32 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Entrée d’air 8,4 po
- Longueur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Longueur du sac de collecte 30 in (76,2 cm)
- Diamètre du sac 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Débit d’air @ 8 pouces 1 754 CFM
- Débit d’air maximal 1754 CFM
- Ampérage 8/4 A
- Nombre d’entrées d’air 4
- Cote sonore 86-92
- Type Système de collecte de poussière
- Ailettes de roue 7
- Puissance moteur 3 HP
- Pression statique (pouces d’eau) 12,15 po (30,86 cm)
- Tension 230/460 V
- Commande à distance Non
- Phase 3
- Marque Powermatic
- Tension précâblée 230 V
- Type de dépoussiéreur Sac
- Numéro de référence du fabricant 1792073K
- Vitesse à 4" (FPM) 5200 ft/min
- Débit d’air @ 4 pouces 234 CFM (594,36 cm)
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Powermatic 1792073K Modèle PM1900TX-BK3 3HP 3-Phase 230/460V Dust Collector W/ 30-Micron Bag Kit
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires