Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vannes à bille automatisées

Les vannes à bille automatisées offrent une grande précision pour les applications de régulation des fluides. Conçues pour les procédés industriels et les systèmes pneumatiques, les vannes à bille NPT garantissent précision et efficacité dans la régulation automatisée des fluides. Les vannes à bille automatisées présentent une résistance aux températures élevées afin d'assurer un débit constant, tant pour les liquides chauds que pour les liquides froids.
65 résultats
Vannes à bille automatisées BI-TORQ® de 2" à 4"

Vannes à bille automatisées BI-TORQ® de 2" à 4"

ComparerImageActionneurMatériau de la carrosserieRaccords d'extrémitéNombre de portsType d'actionnementDimension de la vanneRéférence n°Prix
Vanne à bille BI-TORQ 3" en acier inoxydable, corps divisé, à bride ANSI 150#, avec actionneur pneumatique à double effet
Pneumatique
SS
À bride
2 voies
Double effet
3 po
WBB438846$3,515.00
Vanne à bille BI-TORQ 2" en acier inoxydable, à corps divisé, à bride ANSI 150#, avec retour par ressort et actionneur pneumatique
Pneumatique
SS
À bride
2 voies
Retour à la position initiale
2 po
WBB438647$2,639.00
Vanne à bille BI-TORQ 2", 2 pièces, en laiton, filetage NPT, avec ressort de rappel et actionneur pneumatique
Pneumatique
LAITON
TNP
2 voies
Retour à la position initiale
2 po
WBB438606$1,089.00
Vanne à bille BI-TORQ 2" en acier inoxydable, 2 pièces, filetage NPT, avec ressort de rappel et actionneur pneumatique
Pneumatique
SS
TNP
2 voies
Retour à la position initiale
2 po
WBB438727$1,619.00
Vanne à bille à bride BI-TORQ 3" à 3 voies, raccord en L, acier inoxydable, 150#, avec NEMA 4, 115 V CA
Électrique
SS
À bride
3 voies
Marche-Arrêt
3 po
WBB439088$10,695.00
Vanne à bille BI-TORQ 2" à 3 voies, raccord L-Port en laiton NPT, avec retour par ressort et actionneur pneumatique
Pneumatique
LAITON
TNP
3 voies
Retour à la position initiale
2 po
WBB438863$2,039.00
Vanne à bille BI-TORQ 3" en acier inoxydable, à corps divisé, à bride ANSI 150#, avec ressort de rappel et actionneur pneumatique
Pneumatique
SS
À bride
2 voies
Retour à la position initiale
3 po
WBB438664$4,029.00
Vanne à bille BI-TORQ 4" en acier inoxydable, à corps divisé, à bride ANSI 150#, avec ressort de rappel et actionneur pneumatique
Pneumatique
SS
À bride
2 voies
Retour à la position initiale
4 po
WBB438847$6,109.00
Vanne à bille BI-TORQ 2" en laiton, 2 pièces, filetage NPT, avec NEMA 4, 115 V CA
Électrique
LAITON
TNP
2 voies
Marche-Arrêt
2 po
WBB438684$1,339.00
Vanne à bille BI-TORQ 2-1/2", 2 pièces, en acier inoxydable, filetage NPT, avec positionneur NEMA 4 115 V CA / 4-20 mA
Électrique
SS
TNP
2 voies
Modulation
2-1/2 po
WBB438834$5,355.00
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Vannes à bille automatisées BI-TORQ, diamètres de 1" à 1 1/2"

Vannes à bille automatisées BI-TORQ, diamètres de 1" à 1 1/2"

Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Vannes à bille automatisées BI-TORQ, diamètres de 1/4" à 3/4"

Vannes à bille automatisées BI-TORQ, diamètres de 1/4" à 3/4"

Affichage de 1-10 sur 23 résultats