Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Diversified Plastics

Référence :WBB2108132

Référence fabricant : CPS-3-14

Protecteur de colonne mince en polyéthylène structurel, ouverture carrée de 3-1/4 po, jaune, CPS-3-14

Description du produit
Protégez les poteaux de faible épaisseur, comme les mezzanines, des chocs causés par les chariots élévateurs. Ces protections haute visibilité sont flexibles pour absorber les impacts, tout en étant renforcées par leur conception structurelle. Conçues pour protéger des poutres plus fines que les protections standard, elles se fixent en deux parties à l'aide de six boulons en nylon avec écrous papillon et s'installent facilement sans outil. Cette protection de poteau haut de gamme absorbe le poids d'un chariot élévateur de 2 270 kg (5 000 livres) lancé à 9,6 km/h (6 mph) tout en protégeant le poteau. Adaptée aux poutres de 7,6 cm (3 pouces) d'épaisseur. Dimensions hors tout : 30,5 cm (12 pouces) de diamètre extérieur x 106,7 cm (42 pouces) de hauteur. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX
$359.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 4 unités
359.95
Acheter 5 unités - 10 unités
339.95Économisez20.00 (6)
Acheter 11 unités
335.95Économisez24.00 (7)
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur12 po
Hauteur42 po
Poids2 lb
Diamètre12 po
Taille de la colonne3 po

Détails du produit

TaperProtecteur de colonne
CouleurJaune
À utiliser avecColonnes carrées de 3 pouces
OuvertureCarré de 3-1/4 po
Matérielpolyéthylène
DescriptionProtecteur de colonne structurelle en polyéthylène
Quantité par paquet1
Référence fabricantCPS-3-14
Capacité d'impactChariot élévateur de 2 268 kg à 9,6 km/h
FormeCarré
MarqueDiversified Plastics

Garantie

Garantie2 année