Souvent achetés ensemble
Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® étagères micro-ondes à station unique - 3 tier - 24"W x 18"D x 34"H
Le panier de préparation au micro-ondes/nourriture d’une seule station offre une surface de travail pratique et accessible pour plusieurs environnements, y compris des cuisines, des salles de pause, des cafétérias, et plus encore. Étagères réglables par tranches de 1 pouces permettant une personnalisation et un affichage faciles d’ingrédients secs, de conserves, d’ustensiles, et plus encore. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF listé pour une utilisation humide ou sèche.
L’unité est sans roulettes. Roulettes vendues séparément..
Le panier de préparation au micro-ondes/nourriture d’une seule station offre une surface de travail pratique et accessible pour plusieurs environnements, y compris des cuisines, des salles de pause, des cafétérias, et plus encore. Étagères réglables par tranches de 1 pouces permettant une personnalisation et un affichage faciles d’ingrédients secs, de conserves, d’ustensiles, et plus encore. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF listé pour une utilisation humide ou sèche.
L’unité est sans roulettes. Roulettes vendues séparément..
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 806449S
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
Article nº : 242943
215,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S1824Z, 24 po l x 18 po P
Article nº : S1824Z
Pas encore évalué
37,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
17,00 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 3, étagère à fil micro-ondes Poly-Z-Brite, démarreur, 24 po L x 18 po P x 34 po H
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange