Prix : 1 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS DE PARTITION POLYMÈRE AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX SALLE DE BAIN
Panneau de cloison ADA
Partitions de salle de bain avec contreventement frais généraux polymère & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Les partitions et les composants sont fabriqués à l’aide de résine polymère solide pour la résistance d’impact et la corrosion. Cloisons et panneaux est H 55" et 1 » épais avec arrondi arrondir les coins et les bords pour la sécurité. Les panneaux de partition nécessitent Kits de support de panneau à pilastre pour l’installation. Non-consigné.
Panneau de cloison ADA
Partitions de salle de bain avec contreventement frais généraux polymère & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Les partitions et les composants sont fabriqués à l’aide de résine polymère solide pour la résistance d’impact et la corrosion. Cloisons et panneaux est H 55" et 1 » épais avec arrondi arrondir les coins et les bords pour la sécurité. Les panneaux de partition nécessitent Kits de support de panneau à pilastre pour l’installation. Non-consigné.
Poids &Dimensions
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Panneau de cloison - ADA
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant 5161GD
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Polymère Swing vers l’intérieur, porte Partition - 23-3/5" W x 55" H gris
Article nº : 261209GY
Pas encore évalué
849,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Panneau de cloison polymère ADA - 59" W x 55" H gris
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires