Chariot portable Little Giant® pour barres et tubes, 36 x 72
. Construction robuste entièrement soudée avec 3 niveaux de chargement. Les montants structurels en profilé en U, associés à des bras en tube carré de 1-1/2", sont équipés de butées de 4-1/2" de hauteur aux extrémités pour le maintien de la charge. Le plateau inférieur en acier de calibre 12 permet de stocker et de transporter des pièces de petite taille, des colis, etc. Hauteur de la plate-forme : 11", hauteur hors tout : 58". Quatre roulettes pivotantes pour une meilleure maniabilité, équipées de roues en phénolique de 8" x 2" pour faciliter les déplacements. Freins sur les quatre roues pour empêcher tout déplacement intempestif. Capacité : 3 600 lb. au total, 2 000 lb. par niveau, répartie uniformément. Espace de rangement horizontal (de chaque côté) : haut = 7-1/2", milieu = 11", bas = 15"
Chariot portable Little Giant® pour barres et tubes BRT-3672-8PHBK, 36 x 72
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,285.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 72 po |
| Largeur | 36 po |
| Hauteur | 58 po |
| Capacité de charge | 3600 lb |
| Poids | 276 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
| Jauge | 12 |
| Hauteur de plateforme | 11 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Type de roue | Pivot en résine phénolique avec freins |
| Nombre de berceaux | 6 |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Référence fabricant | BRT-3672-8PHBK |
| Marque | Little Giant |