Prix : 1 149,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le refroidisseur par évaporation Hessaire 5 300 CFM est de taille compacte, esthétique agréable et les performances dépassent les refroidisseurs de taille beaucoup plus grande. Cette performance est obtenue en élargissant les zones d’admission d’air au support rigide XeL50 haute densité. Ces refroidisseurs ont 3 panneaux multimédias au lieu d’un seul panneau que l’on trouve sur la plupart des refroidisseurs mobiles. 3 panneaux permettent plus de surface d’admission d’air et réduisent la pré-rotation de l’air vers l’hélice, ce qui se traduit par une pression statique plus faible et une distribution d’air plus efficace vers l’hélice. Le média XeL50 haute densité offre une surface d’évaporation 80 % supérieure à celle des milieux à densité normale. Cela signifie une efficacité d’évaporation plus élevée et des températures plus fraîches. Remarque: Cette unité n’est PAS un climatiseur et utilise donc beaucoup moins d’énergie et économise plus sur les coûts d’électricité. Il est préférable de l’utiliser dans les climats secs ou les espaces ouverts. Laissez la fenêtre / porte ouverte pour limiter l’augmentation de l’humidité et garder une meilleure ventilation de l’air dans la pièce. Garniture jaune haute visibilité et cordon d’alimentation
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
- Zone de couverture 1600 ft²
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Longueur du cordon 12 ft
- Profondeur du média 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Polypropylène
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 4,3 A
- Puissance en watts 430 W
- TR/MIN 1550 rpm
- Type de lecteur Direct
- CFM Faible 3070 CFM
- T/mn élevé 1550 rpm
- CFM 3070/5300 CFM
- Tension 115 V
- Capacité du réservoir d’eau interne 14,6 gal (55,27 l)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 14,6 gal (55,27 l)
- Gallons par heure 3,65 gal/h (13,82 l)
- Phase 1
- CFM haute 5300 CFM
- Type de moteur ODP
- Type de filtre Supports rigides
- Watts 430 W
- Marque Hessaire
- Température ambiante maximale 104° F
- Décibels 62,5
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M250
- Couleur Gris
- Type de ventilateur Refroidisseur évaporatif
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Refroidisseur par évaporation portable Hessaire, 1 600 pieds carrés, 3 vitesses, 5 300 CFM
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires