Prix : 369,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le refroidisseur par évaporation Hessaire 1 300 CFM est de taille compacte, esthétique agréable et les performances dépassent les refroidisseurs de taille beaucoup plus grande. Cette performance est obtenue en élargissant les zones d’admission d’air au support rigide XeL50 haute densité. Le média XeL50 haute densité offre une surface d’évaporation 80 % supérieure à celle des milieux à densité normale. Cela signifie une efficacité d’évaporation plus élevée et des températures plus fraîches. L’hélice axiale brevetée est économe en énergie et projette l’air frais plus loin. Moulé avec de la résine ABS, créant un design solide mais léger. Ce modèle dispose d’une poignée pour transporter l’appareil.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Zone de couverture 500 ft²
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du cordon 10 ft
- Profondeur du média 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Polypropylène
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Ampérage 0,7 A
- Puissance en watts 85 W
- TR/MIN 1550 rpm
- Type de lecteur Direct
- CFM Faible 900 CFM
- T/mn élevé 1550 rpm
- CFM 900/1300 CFM
- Tension 115 V
- Capacité du réservoir d’eau interne 4,8 gal (18,17 l)
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Capacité 4,8 gal (18,17 l)
- Gallons par heure 1,6 gal/h (6,06 l)
- Phase 1
- CFM haute 1300 CFM
- Type de moteur ODP
- Type de filtre Supports rigides
- Watts 85 W
- Marque Hessaire
- Température ambiante maximale 104° F
- Décibels 53,4
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MC18MT
- Couleur Gris
- Type de ventilateur Refroidisseur évaporatif
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Refroidisseur par évaporation portable Hessaire, 500 pieds carrés, 2 vitesses, 1 300 CFM
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires