Prix : 785,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le refroidisseur d’air par évaporation mobile Hessaire est conçu pour refroidir et humidifier les espaces jusqu’à 950 pieds carrés. Les commandes manuelles et la facilité d’entretien rendent cet appareil ultra pratique. Remplissez le réservoir d’eau de 10,3 gallons avec une recharge continue ou manuelle. (L’accessoire du tuyau d’arrosage est inclus.) Les 3 côtés ventilés sont dotés du rembourrage Xel50 de haute qualité d’Hessaire. Lorsque l’air chaud frappe le rembourrage humide, il est refroidi et poussé hors des côtés ouverts. L’hélice à ventouses rencontre une résistance et une pression statique minimales, refroidissant avec un CFM maximal pour une superficie maximale en pieds carrés. 4 roulettes permettent un mouvement facile d’un espace à l’autre. Garniture jaune haute visibilité et cordon d’alimentation
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Zone de couverture 950 ft²
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du cordon 12 ft
- Profondeur du média 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Polypropylène
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 2,4 A
- Puissance en watts 250 W
- TR/MIN 1550 rpm
- Type de lecteur Direct
- CFM Faible 1800 CFM
- T/mn élevé 1550 rpm
- CFM 1800/3100 CFM
- Tension 115 V
- Capacité du réservoir d’eau interne 10,3 gal (38,99 l)
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Capacité 10,3 gal (38,99 l)
- Gallons par heure 2,5 gal/h (9,46 l)
- Phase 1
- CFM haute 3100 CFM
- Type de moteur ODP
- Type de filtre Supports rigides
- Watts 250 W
- Marque Hessaire
- Température ambiante maximale 104° F
- Décibels 59
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M150
- Couleur Gris
- Type de ventilateur Refroidisseur évaporatif
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Refroidisseur par évaporation portable Hessaire, 950 pieds carrés, 3 vitesses, 3 100 CFM
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires