Prix : 749,00 $
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Caractéristiques :
- Modèles LP (propane liquide) et NG (gaz naturel) disponibles
- Pas d'électricité requise
- Facile à transporter
- Les dispositifs de sécurité arrêtent les produits en cas de besoin
- La chaleur radiante n'est pas affectée par le vent ou la pluie
- Léger pour une maniabilité facile
- Allumage de pilote de Piezo
- Une conception améliorée par rapport aux modèles concurrentiels empêche l'accumulation de carbone pendant une plus longue durée de course
- Feu direct : 99,97 % d'efficacité énergétique
- Astuce sur commutateur arrête le produit vers le bas pour la sécurité
- Peinture à haute température
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/16 po (41,12 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Zone de couverture 1600 ft²
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Consommation de carburant 125 pi³/h
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- BTU supérieure 125000
- Comprend Tuyau, Régulateur
- Type Chauffage radiant
- Marque L.B. White
- Matériau Acier
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant Sun Blast 125N
- Couleur Bleu
- BTU 125000
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
bonjour, Pouvez-vous s'il vous plaît envoyez-moi le manuel sur ce chauffage? J'ai besoin de connaître la taille de la ligne NG
Question posée par : NICK, 18, 2014 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2014
S’il vous plaît contacter notre équipe du service clientèle à 1.888.978.7759.
-
8 005,00 $
L.B. Blanc® Radiateur radiant portatif au gaz naturel, 125000 BTU
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires