Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB604049

Global Industrial Machine à fileter les tuyaux portable ™, capacité de 1/2" à 2".

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ Comprend un jeu supplémentaire de balais de charbon.
✓ Contient un puissant moteur universel de 1700 W.
✓ Le cordon d'alimentation mesure 6 pieds de long.

Obtenez une coupe précise à chaque fois avec le Global Industrial Machine à fileter portable ™. Ce modèle comprend une machine à fileter, des têtes de filière, des filières standard en alliage, un graisseur, un étau et une mallette de transport. Dotée d'un carter d'engrenages robuste en aluminium et d'une vitesse de filetage de 30 tr/min (55 tr/min en marche arrière), elle est le choix idéal pour les professionnels du BTP et de la fabrication. Certifiée ETL. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$1,679.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

TaperEntraînement électrique portatif
Capacité des tuyaux1/2 po - 2 po
Tension110 V
ComprendFileteuse, têtes de filière, filières, graisseur, pince et coffret de transport
MatérielAluminium
DescriptionMachine à fileter les tuyaux portable
Référence fabricant604049
Capacité de puissance1700 watts
MarqueGlobal Industrial
Vitesse30 (marche avant), 55 (marche arrière) tr/min
Fréquence60 Hz

Garantie

Garantie1 année