✓ Déplace efficacement jusqu'à 2100 CFM d'air
✓ Cordon d'alimentation GFCI à 3 broches de 3 m (10 pi) de long
Ventilez et refroidissez efficacement les espaces restreints tels que les réservoirs, les vides sanitaires et les regards d'égout grâce à la vanne à 2 vitesses. Global Industrial® Ventilateur pour espaces confinés de 30 cm (12 pouces). Il est équipé d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de pales en alliage d'aluminium qui brassent jusqu'à 2 100 pi³/min (60 m³/min) à 90 dB. Son cordon d'alimentation de 3 m (10 pieds) est protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI) afin de prévenir les chocs électriques, notamment en cas d'exposition à l'eau. Son boîtier robuste en acier et sa grille de protection des pales sont recouverts d'une peinture jaune vif haute visibilité. Une large poignée facilite le transport. Conforme aux normes OSHA et UL507, certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.