Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB246432

Global Industrial Ventilateur soufflant pour espaces confinés de 30,5 cm (12 po), conduit flexible de 9,75 m (32 pi), 2 vitesses, débit d'air de 1 640 pi³/min (46,4 m³/min), puissance de 3/8 HP

Description du produit
✓ Déplace efficacement jusqu'à 1640 CFM d'air
✓ Comprend un conduit de 9,75 m (32 pi) à utiliser comme ventilateur d'extraction
✓ Cordon d'alimentation GFCI à 3 broches de 3 m (10 pi) de long

Ventilez et refroidissez efficacement les espaces restreints tels que les réservoirs, les vides sanitaires et les regards d'égout grâce à la vanne à 2 vitesses. Global Industrial® Ventilateur pour espaces confinés de 30 cm (12 po). Ce modèle comprend un conduit flexible en polyvinyle ignifugé double couche de 9,75 m (32 pi) de long, avec un raccord rapide permettant de transformer le ventilateur en système d'extraction. Il est équipé d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de pales en alliage d'aluminium, assurant un débit d'air jusqu'à 46,4 m³/min (1 640 pi³/min) à 85 dB. Un cordon d'alimentation de 3 m (10 pi) protégé par un disjoncteur différentiel protège l'utilisateur contre les chocs électriques lors de l'installation dans des zones où le ventilateur peut entrer en contact avec l'eau. Son boîtier et sa grille de protection en acier robuste sont de couleur jaune vif haute visibilité et il est muni d'une grande poignée de transport. Conforme aux normes OSHA et UL507, certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.

  • Deux vitesses sélectionnables : 1394 et 1640 pi³/min
  • Moteur monophasé de 3/8 HP, 120 V CA, produisant 3300 tr/min
  • Pales de ventilateur en alliage d'aluminium avec grille de protection robuste en fil d'acier.
  • Le cordon d'alimentation GFCI à 3 broches avec mise à la terre protège contre les chocs électriques et les incendies.
  • Quatre pieds en caoutchouc contribuent à minimiser les vibrations et à réduire le bruit.
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX
    $579.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids44 lb
    Longueur du cordon10 ft
    Longueur du conduit32 ft
    Diamètre du ventilateur12 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Température ambiante maximale104 °F
    Nombre de vitesses2
    Nombre de lames7
    Type de moteurEntièrement clos
    Puissance430 W
    MatérielPolyvinyle / Acier
    Phase1
    Type de lameAlliage d'aluminium moulé sous pression
    Référence fabricant246432
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    Niveau sonore85
    MarqueGlobal Industrial
    tr/min3300 rpm
    TypeVentilateur de soufflage
    CFM1640 CFM
    puissance8 PV
    CouleurJaune
    Intensité de courant3.58 A
    Type de lecteurEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Régime moteur élevé3,300 rpm
    Tension120 V
    Quantité par paquet1
    Oscillant/Non oscillantNon oscillant
    Type de cordon d'alimentationGFCI

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifications ETL, cETL, OSHA et UL507