Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB292605

Global Industrial Ventilateur soufflant pour espaces confinés 16 po, 2 vitesses, 3 600 pi³/min, 1,2 HP

Description du produit
Ventilateur d'extraction de 16 pouces avec pales en aluminium
✓ Déplace efficacement jusqu'à 3300 CFM d'air
✓ Cordon d'alimentation GFCI à 3 broches de 3 m (10 pi) de long

Ventilez et refroidissez efficacement les espaces restreints tels que les réservoirs, les vides sanitaires et les regards d'égout grâce à la vanne à 2 vitesses. Global Industrial® Ventilateur pour espaces confinés de 40 cm (16 po). Il est équipé d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de pales en alliage d'aluminium qui brassent jusqu'à 3 600 pi³/min (95 dB). Son cordon d'alimentation de 3 m (10 pi) est protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI) afin de prévenir les chocs électriques, notamment dans les zones humides. Son boîtier robuste en acier et sa grille de protection des pales sont recouverts d'une peinture jaune vif haute visibilité. Une grande poignée facilite le transport. Conforme aux normes OSHA et UL507, certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.

  • Deux vitesses sélectionnables : 3 300 et 3 600 pi³/min
  • Moteur monophasé de 1,2 CV, 120 V CA, produisant 3 300 tr/min
  • Pales de ventilateur en alliage d'aluminium avec grille de protection robuste en fil d'acier.
  • Le cordon d'alimentation GFCI à 3 broches avec mise à la terre protège contre les chocs électriques et les incendies.
  • Quatre pieds en caoutchouc contribuent à minimiser les vibrations et à réduire le bruit.
  • Dimensions : 17 po L x 16,5 po l x 19,5 po H ; poids : 32 livres
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $471.95

    était $589.00
    Économisez $117.05 (20%)
    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur17 po
    Profondeur16-1/2 po
    Hauteur19-1/2 po
    Poids32 lb
    Longueur du cordon10 ft
    Diamètre du ventilateur16 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Température ambiante maximale104 °F
    Régime moteur bas3,150 rpm
    Nombre de vitesses2
    Nombre de lames3
    Type de moteurEntièrement clos
    Puissance870 W
    MatérielAcier
    Phase1
    Type de lameAlliage d'aluminium
    Référence fabricant292605
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    Niveau sonore95
    MarqueGlobal Industrial
    tr/min3150/3300 tr/min
    TypeVentilateur de soufflage
    CFM3600 CFM
    puissance16 PV
    CouleurJaune
    Intensité de courant7.5 A
    Type de lecteurEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Régime moteur élevé3,300 rpm
    Tension120 V
    Quantité par paquet1
    Oscillant/Non oscillantNon oscillant
    Type de cordon d'alimentationGFCI

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifications ETL, cETL, OSHA et UL507