Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB246340

Global Industrial Ventilateur soufflant 8 po pour espaces confinés, 2 vitesses, 570 pi³/min, 1/8 HP

Description du produit
Ventilateur d'extraction de 8 pouces avec pales en aluminium
✓ Déplace efficacement jusqu'à 890 CFM d'air
✓ Cordon d'alimentation GFCI à 3 broches de 3 m (10 pi) de long

Ventilez et refroidissez efficacement les espaces restreints tels que les réservoirs, les vides sanitaires et les regards d'égout grâce à la vanne à 2 vitesses. Global Industrial® Ventilateur pour espaces confinés de 20 cm (8 pouces). Il est équipé d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de pales en alliage d'aluminium qui brassent jusqu'à 890 CFM d'air à 80 dB. Son cordon d'alimentation de 3 m (10 pieds) est protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI) afin de prévenir les chocs électriques lors de son utilisation dans des zones humides. Son boîtier robuste en acier et sa grille de protection des pales sont recouverts d'une peinture jaune vif haute visibilité. Une large poignée facilite le transport. Conforme aux normes OSHA et UL507, certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.

  • Deux vitesses sélectionnables : 800 et 890 pi³/min
  • Moteur monophasé de 1/4 HP, 120 V CA, produisant 3450 tr/min
  • Pales de ventilateur en alliage d'aluminium avec grille de protection robuste en fil d'acier.
  • Le cordon d'alimentation GFCI à 3 broches avec mise à la terre protège contre les chocs électriques et les incendies.
  • Quatre pieds en caoutchouc contribuent à minimiser les vibrations et à réduire le bruit.
  • Dimensions : 12 po L x 9 po l x 12 po H ; poids : 16 livres
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX
    $349.95
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
    Largeur12 po
    Profondeur9 po
    Hauteur12 po
    Poids14 lb
    Longueur du cordon10 ft
    Diamètre du ventilateur8 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Température ambiante maximale104 °F
    Nombre de vitesses2
    Nombre de lames7
    Type de moteurEntièrement clos
    Puissance165 W
    MatérielAcier
    Phase1
    Type de lameAlliage d'aluminium
    Référence fabricant246340
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    Niveau sonore80
    MarqueGlobal Industrial
    tr/min3450 rpm
    TypeVentilateur de soufflage
    CFM890 CFM
    puissance4 PV
    CouleurJaune
    Intensité de courant1.6 A
    Type de lecteurEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Régime moteur élevé3450 rpm
    Tension120 V
    Quantité par paquet1
    Oscillant/Non oscillantNon oscillant
    Type de cordon d'alimentationGFCI

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifications ETL, cETL, OSHA et UL507