1,12 $ ch.
Prix: 56,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Power-Stud® + SD1 ancre est une cheville à expansion coin entièrement filetée, par couple, qui est conçu pour des performances constantes dans le béton fissuré et non fissuré. Matériaux de base appropriés incluent poids normal béton, béton léger sable et béton sur tablier métallique. L’ancre est fabriquée avec une pince de corps et d’expansion en acier au carbone plaqué zinc. Écrou et rondelle sont inclus.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Longueur de filetage 3-5/8 po (9,21 cm)
- Taille 3/8-16
Détails du produit
- pays Importation
- Marque DeWalt Conçu par Powers
- Quantité par paquet 50
- Série Power-Stud®
- Matériau Acier
- Type d’ancre Cheville à Expansion pour coin
- Numéro de référence du fabricant 7416SD1-PWR
Conformité et certifications
- Certifications Conforme ICC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee 2607-20 M18 Compact 1/2" Hammer Drill/Driver (Bare Tool Only)
Article nº : B1601326
Pas encore évalué
249,95 $
Dewalt eng. par Powers 7416SD1-PWR - Ancre d’extension Power-Stud+ ® Wedge, SD1, 3/8 » x 5 », qté par paquet : 50
1,12 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires