Ressort de compression Gardner Spring 36005GS - Diamètre extérieur 0,12 x 0,018 x 0,75 en acier inoxydable - Lot de 5
Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Large choix de dimensions en fil musical et en acier inoxydable de type 302, fabriqués selon des normes rigoureuses et dans le respect de tolérances strictes. Les pièces en fil à ressort sont zinguées, tandis que celles en acier inoxydable sont brutes ; les extrémités sont fermées et meulées. Les pièces en fil à ressort en acier à haute teneur en carbone (ASTM A228) supportent des cycles répétés et peuvent fonctionner jusqu'à 250 °F. Les ressorts en acier inoxydable de type 302 (AISI 302, ASTM A313) offrent une meilleure résistance à la corrosion et fonctionnent efficacement jusqu'à 500 °F.
Ressort de compression - 0.12 Diamètre extérieur x .018 Diamètre du fil - 302 Acier inoxydable - Simple - États-Unis - Lot de 5 - Gardner 36005GS
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$15.75
9
9
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur totale | 0.351 po |
| Charge @ Poids net | 3.042 lb |
| Taux | 7.391 lb |
| Diamètre du fil | 0.018 po |
| Diamètre | 0.12 po |
| Longueur libre | 0.75 po |
Détails du produit
| Convient à un trou | 0.125 |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Terminer | Nature |
| Matériau | Acier inoxydable 302 |
| Quantité par emballage | 5 |
| Référence fabricant | 36005GS |
| Fin | Fermé et broyé |
| Marque | Gardner Spring |
Conformité et certifications
| Certifications | AISI 302, ASTM A313 |