Ressort de compression Gardner Spring 36054G - Fil d'acier à ressort de 0,3 po de diamètre extérieur x 0,045 po x 0,375 po - Paquet de 5
Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Gamme complète de diamètres en fil d'acier à ressort et en acier inoxydable 302, fabriquée selon des normes rigoureuses et avec des tolérances strictes. Les pièces en fil d'acier à ressort sont zinguées, celles en acier inoxydable brut ; leurs extrémités sont fermées et rectifiées. Les pièces en fil d'acier à ressort à haute teneur en carbone (ASTM A228) sont conçues pour des cycles de fonctionnement répétés et supportent des températures jusqu'à 121 °C (250 °F). Les ressorts en acier inoxydable 302 (AISI 302, ASTM A313) offrent une meilleure résistance à la corrosion et fonctionnent parfaitement jusqu'à 260 °C (500 °F).
Ressort de compression - 0,3 po de diamètre extérieur x 0,045 po de diamètre de fil - Fil d'acier à ressort - Zinc - États-Unis - Paquet de 5 - Gardner 36054G
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$10.25
13
13
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Hauteur solide | 0.226 po |
| Charge à poids solide | 19.750 lb |
| Taux | 124.000 lb |
| Diamètre du fil | 0.045 po |
| Diamètre | 0.3 po |
| Longueur libre | 0.375 po |
Détails du produit
| Convient au trou | 0.312 |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Finition | Zinc plaqué |
| Matériel | Music Wire |
| Quantité par paquet | 5 |
| Référence fabricant | 36054G |
| Fin | Fermé et au sol |
| Marque | Printemps de Gardner |
Conformité et certifications
| Certifications | ASTM A228 |