Ressort de compression Gardner Spring 36101G - Diamètre extérieur 0,6 x 0,045 x 1,5 (fil musical) - Lot de 5
Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Large choix de dimensions en fil musical et en acier inoxydable de type 302, fabriqués selon des normes rigoureuses et dans le respect de tolérances strictes. Les pièces en fil musical sont zinguées, tandis que celles en acier inoxydable sont brutes ; les extrémités sont fermées et meulées. Les pièces en fil musical en acier à haute teneur en carbone (ASTM A228) supportent des cycles répétés et peuvent fonctionner jusqu’à 250 °F. Les ressorts en acier inoxydable de type 302 (AISI 302, ASTM A313) offrent une meilleure résistance à la corrosion et fonctionnent efficacement jusqu’à 500 °F.
Ressort de compression - Diamètre extérieur : 0,6 x Diamètre du fil : 0,045 - Fil métallique musical - Zinc - États-Unis - Lot de 5 - Gardner 36101G
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$13.25
11
11
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur totale | 0.35 po |
| Charge @ Poids net | 7.500 lb |
| Taux | 6.500 lb |
| Diamètre du fil | 0.045 po |
| Diamètre | 0.6 po |
| Longueur libre | 1.5 po |
Détails du produit
| Convient à un trou | 0.625 |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Terminer | Zingué |
| Matériau | Music Wire |
| Quantité par emballage | 5 |
| Référence fabricant | 36101G |
| Fin | Fermé et broyé |
| Marque | Gardner Spring |
Conformité et certifications
| Certifications | ASTM A228 |