Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Gardner Spring

Référence :WBB2102141

Référence fabricant : 36104G

Ressort de compression - Diamètre extérieur : 0,6 x diamètre du fil : 0,055 - Fil musical - Zingué - États-Unis - Lot de 5 - Gardner 36104G

Description du produit
Ressort de compression Gardner Spring 36104G - Diamètre extérieur 0,6 x 0,055 x 1,5 (fil musical) - Lot de 5

Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Large choix de dimensions en fil musical et en acier inoxydable de type 302, fabriqués selon des normes rigoureuses et dans le respect de tolérances strictes. Les pièces en fil musical sont zinguées, celles en acier inoxydable sont brutes ; les extrémités sont fermées et meulées. Les pièces en fil musical en acier à haute teneur en carbone (ASTM A228) peuvent subir des cycles répétés et fonctionner à des températures allant jusqu'à 250 °F. Les ressorts en acier inoxydable de type 302 (AISI 302, ASTM A313) offrent une meilleure résistance à la corrosion et fonctionnent efficacement jusqu'à 500 °F.

PRIX
$13.00

La quantité minimale d'achat est de 11
11
11
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur totale0.427 po
Charge @ Poids net16.300 lb
Taux15.000 lb
Diamètre du fil0.055 po
Diamètre0.6 po
Longueur libre1.5 po

Détails du produit

Convient à un trou0.625
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
TerminerZingué
MatériauMusic Wire
Quantité par emballage5
Référence fabricant36104G
FinFermé et broyé
MarqueGardner Spring

Conformité et certifications

CertificationsASTM A228