Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Printemps de Gardner

Référence :WBB2101709

Référence fabricant : 36125GS

Ressort de compression - 0.72 Diamètre extérieur x .072 Diamètre du fil - 302 Acier inoxydable - Simple - États-Unis - Lot de 5 - Gardner 36125GS

Description du produit
Ressort de compression Gardner Spring 36125GS - 0,72 po DE x 0,072 po x 2 po, acier inoxydable - Paquet de 5

Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Gamme complète de diamètres en fil d'acier à ressort et en acier inoxydable 302, fabriquée selon des normes rigoureuses et avec des tolérances strictes. Les pièces en fil d'acier à ressort sont zinguées, celles en acier inoxydable brut ; leurs extrémités sont fermées et rectifiées. Les pièces en fil d'acier à ressort à haute teneur en carbone (ASTM A228) sont conçues pour des cycles de fonctionnement répétés et supportent des températures jusqu'à 121 °C (250 °F). Les ressorts en acier inoxydable 302 (AISI 302, ASTM A313) offrent une meilleure résistance à la corrosion et fonctionnent parfaitement jusqu'à 260 °C (500 °F).

PRIX
$21.00

La quantité minimale d'achat est de 7
7
7
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur solide0.686 po
Charge à poids solide21.725 lb
Taux17.391 lb
Diamètre du fil0.072 po
Diamètre0.72 po
Longueur libre2 po

Détails du produit

Convient au trou0.75
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
FinitionPlaine
MatérielAcier inoxydable 302
Quantité par paquet5
Référence fabricant36125GS
FinFermé et au sol
MarquePrintemps de Gardner

Conformité et certifications

CertificationsAISI 302, ASTM A313