Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Que vous cherchiez la vie privée, protection contre le soleil, le vent ou une augmentation de la sécurité sur place, ValueVeil intimité clôture écran filet répond à vos besoins. Offrant une protection maximale, il est idéal pour les piscines, mais aussi chantiers, chantiers de démolition, parcs et loisirs, parcours de golf, événements et plus encore. Ce produit est durable et facile à installer avec des liens de saut à l’élastique ou une cravate de fil. Écran de confidentialité beige filet, - 8' x 50' diam., avec œillets tissés.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 pi (2,44 m)
- Taille 50 x 8 ft
- Poids 13,117 lbs (5,96 kg)
- Longueur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Type Écran de protection des renseignements personnels
- Quantité par paquet 1
- Marque Boen
- Description Filet de protection des renseignements personnels avec œillets tissés
- Package Type Boîte de
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant PN-30069
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
BOEN confidentialité filet W/Woven oeillets, 8 'x 50', Beige - PN-30069
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires