Tapis de rayonnage en PVC Chadko, 60" de largeur x 21" de profondeur, gris - Lot de 2
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
des revêtements en PVC Les revêtements Chadko sont fabriqués en PVC massif, ce qui leur confère un aspect élégant et une grande durabilité ; ils résistent à l'humidité et aux produits chimiques et se nettoient facilement avec un nettoyant pour vitres. Les revêtements sont découpés pour s'ajuster parfaitement entre les fils de support, et leurs coins sont découpés pour épouser la forme des poteaux, garantissant ainsi un meilleur ajustement.
PRIX
$219.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 21 po |
| Hauteur | 8 po |
| Poids | 12.5 lb |
Détails du produit
| Type | Tapis de protection pour étagères |
| Matériau | 1/8 PVC |
| Quantité par emballage | 2 |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | G2PKTL 30 GY |
| Type d'accessoire | Revêtements d'étagères |
| Marque | Chadko |