Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB580CP20

Nexel® Étagère métallique à réglage rapide S1836AC chromée, 36" de largeur x 18" de profondeur

Description du produit
Nexel® Étagère métallique à réglage rapide S1836AC chromée, 36" de largeur x 18" de profondeur

Personnalisez votre étagères avec en plus Réglage rapide des étagères, ou combinez étagères et montants pour créer un meuble sur mesure qui optimise l'espace de rangement. Chrome Il s'agit d'une finition en nickel-chrome obtenue par galvanoplastie, suffisamment esthétique pour être exposée en magasin, mais qui résiste également aux conditions de stockage en entrepôt.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 1 étagère, 4 crochets de suspension et 4 fixations pour étagère
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué par la NSF
  • Garantie limitée d'un an en cas d'application et d'utilisation à sec
  • Il est indispensable d'utiliser les étagères supérieure et inférieure standard pour garantir la stabilité


PRIX
$49.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Capacité de charge400 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeÉtagère en fil métallique
Type d'étagèreRéglage rapide
Capacité des étagères400 lb
CouleurArgent
DemandeSec
TerminerChrome
MatériauAcier
Référence fabricantS1836AC
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

Certifié NSFY