Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB580551AB

Nexel® 4 chariot à étagères, finition chromée, 48" de largeur x 18" de profondeur x 60" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein

Description du produit
Des crochets de suspension uniques permettent d’ajouter, de retirer ou de régler les étagères en quelques secondes sans avoir à démonter l’ensemble du chariot. Aucun outil n'est nécessaire : il suffit de soulever l'étagère pour la dégager des crochets des montants et de la repositionner à la hauteur souhaitée. Les étagères en fil métallique ouvert chromé offrent une visibilité maximale, laissent passer la lumière et permettent le bon fonctionnement des sprinklers, tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères supérieure et inférieure standard ont chacune une capacité de 600 lb pour plus de stabilité, tandis que les étagères Quick-Adjust ont une capacité de 400 lb chacune. Le chariot a une capacité totale de 1 200 lb. Toutes les étagères se règlent par paliers de 1" sur des montants numérotés.

PRIX
$349.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
349.95
Acheter 3 unités
325.95Économisez24.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur60 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeRéglage facile chariot à étagères
Type d'étagère2 fils plats, 2 réglages rapides
Capacité des étagères800, 400 lb
CouleurChrome
Type de rouletteTige
Type de roue4 roulettes pivotantes, 2 freins
TerminerChrome
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF