Des crochets de suspension uniques permettent d’ajouter, de retirer ou de régler les étagères en quelques secondes sans avoir à démonter l’ensemble du chariot. Aucun outil n'est nécessaire : il suffit de soulever l'étagère pour la dégager des crochets des montants et de la repositionner à la hauteur souhaitée. Les étagères en fil métallique ouvert chromé offrent une visibilité maximale, laissent passer la lumière et permettent le bon fonctionnement des sprinklers, tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères supérieure et inférieure standard ont chacune une capacité de 600 lb pour plus de stabilité, tandis que les étagères Quick-Adjust ont une capacité de 400 lb chacune. Le chariot a une capacité totale de 1 200 lb. Toutes les étagères se règlent par paliers de 1" sur des montants numérotés.
Nexel
Référence :WB580563AB
Nexel® 4 chariot à étagères, finition chromée, 48" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$359.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Réglage facile chariot à étagères |
| Type d'étagère | 2 fils plats, 2 réglages rapides |
| Capacité des étagères | 800, 400 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes, 2 freins |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |