Des crochets de suspension uniques permettent d'ajouter, de retirer ou de régler les étagères en quelques secondes, sans démonter le camion. Aucun outil n'est nécessaire : il suffit de décrocher l'étagère de son support et de la repositionner à la hauteur souhaitée. Les étagères chromées en fil métallique ouvert offrent une visibilité, une luminosité et une pénétration des sprinklers optimales, tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères standard supérieures et inférieures supportent chacune 272 kg (600 lb) pour une stabilité accrue, tandis que les étagères à réglage rapide supportent chacune 181 kg (400 lb). Le camion a une capacité de charge totale de 544 kg (1 200 lb). Toutes les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm (1 po) sur des montants numérotés.
Nexel
Référence :WB580556A
Nexel® 4 chariot à étagères Chrome, 152 cm L x 61 cm P x 152 cm H, roulettes en polyuréthane, 4 pivotantes
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Type | Réglage facile chariot à étagères |
| Type d'étagère | 2 fils plats, 2 réglages rapides |
| Capacité des étagères | 600, 400 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 Pivotants |
| Finition | Chrome |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |