Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB580574

Nexel® Étagère à 4 niveaux, en fil métallique chromé à réglage rapide, modèle de base, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 218,4 cm (H)

Description du produit
✓ La finition chromée propre convient aux espaces ouverts au public
✓ Sa conception ouverte minimise l'accumulation de poussière et favorise la circulation de l'air, de la lumière et la pénétration des sprinklers.
✓ Les crochets de suspension à réglage rapide brevetés permettent un repositionnement rapide et flexible des deux étagères centrales

Ce meuble mesure 36 po de largeur x 18 po de profondeur x 86 po de hauteur. Nexel® L'étagère métallique à réglage rapide chromée est la solution idéale pour optimiser le rangement dans vos locaux. Conçue pour un réglage rapide et sans outil, cette étagère permet de repositionner, d'ajouter ou de retirer instantanément ses étagères centrales à réglage rapide brevetées, afin de s'adapter à l'évolution de vos besoins. Fabriquée en acier de haute qualité avec une finition nickel-chrome brillante, elle est particulièrement résistante aux environnements de stockage secs. Sa structure ajourée minimise l'accumulation de poussière et favorise la circulation de l'air et de la lumière. Idéale pour les bureaux, les cuisines ouvertes et les espaces de vente, cette étagère polyvalente comprend 4 montants, 2 étagères fixes et 2 étagères à réglage rapide avec 8 crochets de suspension. Garantie limitée d'un an.

  • Les étagères se règlent par incréments de 1 pouce.
  • Capacité de charge des étagères fixes : 800 lb .
  • Capacité de charge des étagères à réglage rapide : 400 lb .
  • Certifié NSF pour une utilisation en milieu sec
  • PRIX
    $389.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    389.95
    Acheter 3 unités - 4 unités
    369.95Économisez20.00 (5)
    Acheter 5 unités
    359.95Économisez30.00 (8)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur36 po
    Profondeur18 po
    Hauteur86 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Taperunité de démarrage
    Type d'étagèreRéglage rapide et fil plat
    Capacité des étagères800 et 400 lb
    CouleurChrome
    ApplicationSec
    FinitionChrome
    Nombre d'étagères4
    MatérielAcier
    Référence fabricant18368AC
    Type d'unitéRéglage rapide
    MarqueNexel

    Garantie

    Garantie1 an d'utilisation limitée

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF