Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Nexel

Model # :WB580561

Nexel® étagères, étagère métallique chromée à réglage rapide, kit de base, 72" de largeur x 18" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
✓ La finition chromée impeccable convient aux espaces en contact avec la clientèle
✓ La conception ouverte réduit l'accumulation de poussière et favorise la circulation de l'air, la pénétration de la lumière et le bon fonctionnement des sprinklers
✓ Les crochets de suspension à réglage rapide brevetés permettent de repositionner rapidement et facilement les deux étagères centrales

This 72"W x 18"D x 63"H Nexel® Quick Adjust Chrome Wire Shelving Unit is your solution to optimizing storage in your facility. Engineered for fast, tool‑free adjustment, this shelving unit allows users to instantly reposition, add, or remove its patented quick‑adjust middle shelves to match changing workflow needs. It is constructed from high‑quality steel with a bright, high‑gloss nickel‑chrome finish for durability in dry storage environments, while the open‑wire design minimizes dust accumulation and promotes air & light circulation. Ideal for offices, open kitchens, and customer‑facing retail spaces, this versatile unit includes 4 posts, 2 fixed shelves, and 2 quick‑adjust shelves with 8 suspension hooks. Limited 1-Year Warranty.

  • Les étagères sont réglables par paliers de 1 pouce
  • Capacité de charge maximale par étagère fixe : 600 lb.
  • Capacité de charge des étagères à réglage rapide : 400 lb.
  • Certifié NSF pour une utilisation dans des environnements secs
  • PRIX
    $585.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    585.00
    Acheter 3 unités - 4 unités
    555,00Économisez 30,00 $ (5 %)
    Acheter 5 unités ou plus
    539,00Économisez 46,00 $ (8 %)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur72 po
    Profondeur18 po
    Hauteur63 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeUnité de démarrage
    Type d'étagèreRéglage rapide et fil plat
    Capacité de rangement600 et 400 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    TerminerChrome
    Nombre d'étagères4
    MatériauAcier
    Référence fabricant18726AC
    Type d'unitéRéglage rapide
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF