PANNEAUX DE PLAFOND RAYONNANTS
Panneau chauffant 2 x 2, 375 watts, 120/240 V
Les panneaux rayonnants de plafond haute température chauffent les objets, pas l'air. Conçus pour une installation facile dans tout système de plafond suspendu à ossature apparente, ils peuvent également être fixés en surface à l'aide de cadres optionnels (non inclus). Ces panneaux intègrent une résistance électrique entre deux couches d'isolant. L'isolation thermique haute densité située au-dessus de la résistance minimise les pertes de chaleur. Les panneaux sont revêtus d'une peinture en poudre texturée blanche. Ils sont fournis avec un câble flexible précâblé de 91 cm (36 po). Compatibles avec tout système de plafond suspendu à ossature apparente de 50 x 50 mm (2 x 2 po), ils offrent une hauteur de chauffe jusqu'à 3,65 m (12 pi) dans une surface de 2,44 m x 2,44 m (8 pi x 8 pi). Fonctionnant en double tension (120/240 V), ils sont convertibles sur site. Certifiés cETLus. Garantie limitée d'un an.
Panneau rayonnant de plafond TPI CP123 61 cm x 61 cm 375 W 120/240 V
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$439.95était $729.00
Économisez $289.05 (40%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 1 po |
| Hauteur | 24 po |
| Poids | 13 lb |
Détails du produit
| Taper | Panneau de plafond rayonnant |
| Couleur | Blanc |
| Intensité de courant | 3.1 A |
| Puissance | 375 W |
| Tension | 120 V |
| Watts High | 375 W |
| Matériel | Acier |
| Phase | 1 |
| Référence fabricant | CP123 |
| BTU | 1280 BTU |
| Style de montage | Barre en T rabattable ou surface |
| Thermostat | Non |
| Marque | TPI |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | UL, CSA |