Prix : 4 295,00 $
✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés
Le réfrigérateur Nexel® Reach In est un choix pratique et facilement accessible pour le stockage des aliments froids. Équipé de deux portes en verre transparent, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce réfrigérateur est idéal pour stocker des denrées périssables dans les restaurants, les cuisines et les cafétérias. Le thermostat numérique intégré avec affichage LED facilite l’ajustement à des températures impressionnantes en dessous du point de congélation, garantissant ainsi que vos aliments et boissons restent frais au fil du temps.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 447 lbs (203,18 kg)
Détails du produit
- Plage de température 33 - 41 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 6,2 A
- Nombre de portes 2
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8,2 CV
- Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243219
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
Article nº : 243221
Pas encore évalué
5 779,00 $
Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 18"L x 12"L x 6"H, Bleu, qté par paquet : 6
Article nº : B637987
Pas encore évalué
479,70 $
Winco GLP- L Gants jetables de service alimentaire en plastique, large, clair, 500/Box, qté par paquet : 10
Article nº : B1360180
Pas encore évalué
225,00 $
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
Article nº : B230562
Pas encore évalué
7,00 $
Économisez 666,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
Article nº : 243006
Pas encore évalué
Disponible autour du 09/07/2024
3 629,00 $
comparer les élémentsNexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange