CENTRE DE STOCKAGE DE DOSSIERS
Boîte d'archivage en carton ondulé robuste et spacieuse (testée pour 200), dotée de parois avant et arrière à double épaisseur, qui protège les dossiers et les maintient bien rangés… tout en les préservant de la poussière et de la saleté. Grande zone d'étiquetage imprimée pour une identification rapide du contenu et poignées encastrées pour une manipulation aisée. Les boîtes sont rangées en toute sécurité sur des étagères robustes en aggloméré de 5/8" d'épaisseur. Le rayonnage en acier épais s'assemble sans outils.
Global Industrial
Référence :WB130098
Global Industrial™ Meuble de rangement pour dossiers, ouvert avec caisses : 42" (L) x 15" (P) x 60" (H) - Gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$425.95
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
| Largeur | 42 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 60 po |
| Capacité de charge | 3600 |
| Poids | 130 lb |
| Capacité maximale des étagères | De 8 h lb à 14 h lb. |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Avec File Box |
| Capacité des étagères | 1200 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de cartons | 20 |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 130098 |
| Matériau des étagères | Terrasse en bois |
| Marque | Global Industrial |