Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB130102

Système de rangement d'archives Global Industrial™ ouvert avec boîtes, 183 cm (L) x 38 cm (P) x 213 cm (H) - Gris

Description du produit
CENTRE D'ARCHIVES
Ce classeur à dossiers suspendus robuste et spacieux, en carton ondulé 200 points, avec parois avant et arrière à double épaisseur, protège et organise vos documents avec soin, à l'abri de la poussière et des saletés. Une large zone d'étiquettes imprimées permet d'identifier rapidement le contenu, et des poignées facilitent la manipulation. Les boîtes se rangent en toute sécurité sur des plateaux robustes en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur. Le rack en acier épais se monte sans outils.

PRIX
$749.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
749.00
Acheter 3 unités
709.00Économisez40.00 (5)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur15 po
Hauteur84 po
Capacité de charge3600
Poids209 lb
Capacité maximale des étagères800 lb . à 1400 lb .

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeAvec boîte de classement
Capacité des étagères900 lb
CouleurGris
Nombre de boîtes40
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricant130102
Matériel d'étagèreTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial