Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB130111

Global Industrial™ Meuble de rangement pour dossiers avec tiroirs : 42" de largeur x 15" de profondeur x 84" de hauteur - Gris

Description du produit
CENTRE DE STOCKAGE DE DOSSIERS «
» : boîte d'archivage en carton ondulé robuste et spacieuse (modèle 200), dotée de parois avant et arrière à double épaisseur, qui protège les dossiers et permet de les ranger de manière ordonnée… tout en les préservant de la poussière et de la saleté. Grande surface d'étiquetage imprimée pour une identification rapide du contenu et poignées encastrées pour une manipulation aisée. Les boîtes se rangent en toute sécurité sur des étagères robustes en aggloméré de 5/8" d'épaisseur. Le rayonnage en acier épais s'assemble sans outils.

PRIX
$659.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
659.00
Acheter 3 unités
629.00Économisez30.00 (5)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur42 po
Profondeur15 po
Hauteur84 po
Capacité de charge4800
Poids174 lb
Capacité maximale des étagèresDe 8 h lb à 14 h lb.

Détails du produit

Montage requisOui
TypeAvec File Box
Capacité des étagères1200 lb
CouleurGris
Nombre de cartons40
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant130111
Matériau des étagèresTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial